20.0x110mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)
材質コバルトハイス
刃長(mm)40
刃数2
全長(mm)110
エスコ品番EA824RA-20
シャンク径(Φmm)20
刃径(Φmm)20
表面処理TiNコート
内容量1個
エンドミル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04