エスコ エスコの 切削工具 エスコの リーマ エスコの マシンリーマ 5.0x120mm/MT-1 マシンリーマー ストレート コバルトハイス 5.0x120mm/MT-1 マシンリーマー 注文コード 50350238 エスコ品番EA827HV-3 刃数6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA827HV-3 刃形 選択解除 ストレート 全長(mm) 選択解除 120 刃長(mm) 選択解除 45 材質 選択解除 コバルトハイス 刃径(Φmm) 選択解除 5 シャンク 選択解除 テーパシャンク 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50350238 EA827HV-3 ストレート 120 45 コバルトハイス 5 テーパシャンク オープン ¥7,500 ¥7,500 ¥8,250 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 切削工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパン 税込¥41,778~ ¥37,980~ アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパン 税込¥41,778~ ¥37,980~ アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングジャパン 税込¥41,778~ ¥37,980~ アルミ用高速加工リーマ レギュラCarboコート グーリングジャパン 税込¥41,778~ ¥37,980~ マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングジャパン 税込¥2,968~ ¥2,698~ マシンリーマ レギュラ グーリングジャパン 税込¥2,858~ ¥2,598~ マシンリーマ レギュラ グーリングジャパン 税込¥5,828~ ¥5,298~ 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリングジャパン 税込¥32,978~ ¥29,980~ 鋳鉄加工用高速加工用リーマ レギュラSignumコート グーリングジャパン 税込¥29,678~ ¥26,980~ 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 税込¥23,078~ ¥20,980~ 高速加工用リーマ ショートタイプnanoAコート グーリングジャパン 税込¥23,078~ ¥20,980~ 高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン 税込¥39,578~ ¥35,980~ 高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン 税込¥41,778~ ¥37,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥57,178~ ¥51,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥63,778~ ¥57,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥26,378~ ¥23,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥65,978~ ¥59,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥26,378~ ¥23,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥30,778~ ¥27,980~ 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 税込¥57,178~ ¥51,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具リーママシンリーマ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「リーマ」にはこんなカテゴリがあります ハンドリーマ マシンリーマ ヘリカルリーマ(ブローチリーマ) チャッキングリーマ テーパーピンリーマ 自在リーマ(アジャスタブルリーマ) 超硬リーマ シェルリーマ ショートリーマ テーパーリーマ シェアする マイページ 最近見た商品