10.0x160mm/MT-1 マシンリーマー

10.0x160mm/MT-1 マシンリーマー エスコ

刃径(Φmm)10 材質コバルトハイス 刃長(mm)70 全長(mm)160 シャンクテーパシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HV-8 刃数6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50350493 EA827HV-8
オープン
8,200
9,020 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする