鍋 3点セット[IH対応]

鍋 3点セット[IH対応] - エスコ

電磁調理器IH200V対応

材質(本体)18-10ステンレススチール材質(ハンドル)シリコン+18-10ステンレススチールエスコ品番EA913VM-40B直径(Φmm)片手鍋:140、ミルクパン:140、フライパン:160容量(L)片手鍋:1、ミルクパン:1.5深さ(mm)片手鍋・ミルクパン:66、フライパン:44材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール内容量1個
注意
※電磁調理器を含むすべての熱源に対応。(電子レンジは熱源に含みません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50413773EA913VM-40B
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする