32x22.5mm キーキャップ(4色セット)

32x22.5mm キーキャップ(4色セット) エスコ

区別のつきにくい鍵の選別に。
色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
4色セット。

材質ビニール エスコ品番EA916ZL-121 厚さ(mm)【カバー】1 穴径(Φmm)3 外径(Φmm)32×22.5×5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50419863 EA916ZL-121
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50419863 EA916ZL-121 50419872 EA916ZL-123 EA916ZL-123 26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ 50419872 26 x 19mm キーキャップ(4色セット) エスコ 1個 300 税込330 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする