300ml グリーススプレー(チェーン用)
飛び散りが極端に少なく密着性に優れています。
耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。2WAYノズル。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種チェーン、ワイヤーに
エスコ品番EA920AF-4
使用温度範囲(℃)-15~200
ちょう度約370
耐荷重性能(MPa)0.85以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07