10.1型タブレットケース(耐衝撃/防塵/防滴)

10.1型タブレットケース(耐衝撃/防塵/防滴) エスコ

水やホコリに強い、防塵・防滴タイプ

適合サイズ10.1型 タイプスリーブ・ポーチ型 防塵防水性能防塵防滴タイプ 特性耐衝撃、ハンドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー 付属品ショルダーベルト付(86~139cm)、ハンドベルト、名刺ポケット、ペンホルダー付 エスコ品番EA927-107 材質合皮 外寸法(mm)255×20×330 収納寸法(mm)190×12×255 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50432682 EA927-107
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする