エスコ
[EA928AA-71用]替モップ
エスコ品番
EA928AA-72
材質
生地:不織布、ポリエステル、糸:ポリエステル、紐キャップ:ポリエチレン、紐:ポリエステル
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436566
EA928AA-72
オープン
¥
2,420
¥
2,662
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください