エスコ
1150-2050mm ハンドワイパー
ブレードがワンタッチで取外せます。
幅(mm)
450
エスコ品番
EA928AE-120
材質
ゴム:天然ゴム、ハンドル:アルミ・ABS樹脂
ハンドル長さ(mm)
1150~2050
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438806
EA928AE-120
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください