エスコ
450mm 水切りワイパー
重量バランスがよい真鍮タイプ
ガラス専用タイプです。
特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。
塩ビ不使用
EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)
450
全長(mm)
140
エスコ品番
EA928AY-74
材質
ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム
質量(g)
280
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442692
EA928AY-74
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください