エスコ
1.05-3.00m 伸縮ハンドル(ステンレス製)
伸縮ハンドル用・自在アングル(EA928C-20)を取り付ければ、角度を調節できます。
適合
EA928C-25、-26、-27、-28、-29、-30、-31、CB-10
エスコ品番
EA928C-3
材質
ポール:ステンレス、グリップ:EVA樹脂
寸法(mm)
1050~3000
質量(g)
885
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50443864
EA928C-3
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください