エスコ
1500mm 交換用ゴム(EA928CC-94用)
材質
頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム
エスコ品番
EA928CC-99
寸法(mm)
1500
質量(g)
624
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445273
EA928CC-99
1500
オープン
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください