エスコ
125V/10A [レバー付]リミットスイッチ
エスコ品番
EA940DK-1
取付
22.2X10.3mm
アクチュエータの種類
レバー付
定格
10A 125V AC
耐電圧
AC1500V 一分間
絶縁抵抗(MΩ)
100mΩ以上(DC500V)
接触抵抗(Ω)
20mΩ以上
回路構成
プッシュON
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482933
EA940DK-1
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください