AC250V [1C] 2連フットスイッチ
接点構成1a
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FA-2
材質アルミ合金ダイカスト
質量(kg)1.6
タイプ2連フットスイッチ
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)1.25mm2×6芯×1m
定格電流(A)6A
動作特性モメンタリ
動作力27N(2.8kgf)
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04