ポイズン リムーバー

ポイズン リムーバー エスコ

吸引カップ4サイズ付。
傷口から蛇の毒液や毒針を吸い出します。
傷口のサイズに合わせてカップが選べます。

エスコ品番EA941C-26 材質吸引器:ABS樹脂、吸引カップ:プラスチック、ケース:強化ポリスチレン 寸法(mm)【吸引器】49×118 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50505936 EA941C-26
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする