エスコ
420ml [油性]ニススプレー(ライトオーク)
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途
木工品、木製品、建物の木部等に
色
ライトオーク
エスコ品番
EA942CH-46
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
指触乾燥時間(時間)
夏期:1~2、冬期:3~6
特性
耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.7~1.1
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50508718
EA942CH-46
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください