エスコ
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)
(1件のレビュー)
特性
防腐
エスコ品番
EA942EJ-32
色
ブラウン
主な用途
木
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50515912
EA942EJ-32
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください