エスコ
屋内用水性蓄光塗料
光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。
水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途
非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに
色
クリーム(発光するとグリーン)
仕様
艶なし
エスコ品番
EA942EV-25
材質
プラスチック
質量(g)
1050
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×105
主な用途
マーキング
指触乾燥時間(分)
20℃:約30、冬期:約60
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.6~2
内容量
1個(1kg)
注意
※屋外では変色しますので使用しないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50521083
EA942EV-25
-
オープン
¥
25,800
¥
25,800
¥
28,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
63903905
EA942EV-25【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
24,400
¥
19,980
アウトレット
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください