1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒)

1.0kg 耐熱塗料(半艶・黒) エスコ
(1件のレビュー)

特性耐熱、半艶 エスコ品番EA942FA-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50522036 EA942FA-2
オープン
4,610
5,071 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50522036
2021-03-24
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパー塗布に使用
少し乾きは悪かったですが 半艶で綺麗に塗布出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする