800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー)

800 g 耐熱塗料(艶消し・シルバー) エスコ
(2件のレビュー)

特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-31 シルバー 内容量(g)800 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50522377 EA942FB-31
オープン
2,730
3,003 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50522377
2022-05-02
用途:
塗装作業
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高温にも満たない部分に塗装し錆止め効果があるか見ています。

1人が参考にしています
対象商品:
50522377
2019-06-10
用途:
焼却炉の塗装
星 建築 様 (建設業・工事業)

想像していたボリュームより少なく焼却炉塗装には少なすぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする