曜日別特売

5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒)

5.0x0.4mmx 20m ビニール絶縁チューブ(黒) - エスコ
(2件のレビュー)
特性絶縁エスコ品番EA944AE-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50530278EA944AE-21
オープン
1,310
1,441(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50530278
2026-02-12
用途: 自動車オプション配線

自動車オプション配線のうえで、裸配線は危険で、多くはコルゲートチューブ保護が使われます。しかし、コルゲートチューブは硬すぎて、余長始末で収まり悪い場面がしばしばです。本チューブはソフトで、余長の収まりが良く、廉価で、よく使っています。ただし、電線通しが面倒で、手間がかかります。呼び線を入れたり、屋内配線潤滑剤を塗布して、凌いでいます。欲を言えば、通す電線径に応じて、チューブ太さを選択したく、小径チューブは0.5mm単位で品揃えがあると便利です。加えて熱収縮チューブが併用できる耐熱性も兼ね備えると、一層便利です。市場には網タイプチューブもありますが、高価で端部がほつれ易く、好みでありません。ビニールチューブも耐熱性からコルゲートチューブのごとく硬いと使い難くなります。もちろんエンジンルームや、熱線の加熱部、摺動部近くは本チューブは使えないと思います。

対象商品 : 50530278
2023-12-13
用途: W/H作成
製造業

今まで使用していた物と比較すると若干固めだか、問題なく使用出来ます。
後は、経年劣化による割れがどのくらいで発生するかが気になるところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする