エスコ
25mmx25m 養生テープ(プラスチック芯)
プラスチック芯の為、ダストが出ません。
テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
糊残りしにくく、手切れ性に優れ、しっかり貼りつきます。
エスコ品番
EA944ML-61
主な用途
養生用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50564325
EA944ML-61
25
25
0.126
ポリオレフィン
アクリル系
オープン
¥
495
¥545
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください