エスコ エスコの 機構部品 エスコの 金型用部品、位置決め部品 エスコの プランジャー M8 軽荷重ショートプランジャー M8 軽荷重ショートプランジャー 注文コード 50634623 用途軽荷重用 寸法AM8 ストローク(mm)2 エスコ品番EA948DA-44 材質(本体)スチール 寸法D(mm)2 表面処理黒染め 寸法B(mm)4 寸法C(mm)16 圧力(最小~最大)(N)7~15 材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948DA-44 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50634623 EA948DA-44 オープン ¥485 ¥485 ¥534 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き) イマオコーポレーション 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ スタットボルト ネジ M24 TRUSCO 税込¥901~ ¥819~ #500SP ガイドブッシュ SPR オイレス工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ #500SP エジェクター ガイド ブッシュ オイレス工業 税込¥8,248~ ¥7,498~ #2000 ガイドプレート オイレス工業 税込¥36,278~ ¥32,980~ カムポジティブリターン オイレス工業 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ センターギブセット オイレス工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ガイドパーツ オイレス工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ スライドコア アジャストタイプ パーツ オイレス工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ 2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥69,278~ ¥62,980~ コンパクトスライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ 角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業 税込¥31,878~ ¥28,980~ 2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥73,678~ ¥66,980~ スライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥49,478~ ¥44,980~ #2000 サイドブロック オイレス工業 税込¥17,578~ ¥15,980~ コンパクトスライドコアガイドユニット 固定タイプ オイレス工業 税込¥50,578~ ¥45,980~ 角ピン用 スライドコア ガイドパーツ オイレス工業 税込¥10,338~ ¥9,398~ スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業 税込¥53,878~ ¥48,980~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥83,578~ ¥75,980~ サイドロッククランプ ギガ・セレクション 税込¥76,978~ ¥69,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品プランジャーショートプランジャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります ボールプランジャー ピンプランジャー インデックスプランジャー ストロークプランジャー スプリングプランジャー プレスフィットプランジャー ショートプランジャー プランジャー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品