M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー

M10x 5mm [シングルナット]インデックスプランジャー エスコ

寸法A5 寸法BM10 仕様ショートタイプ エスコ品番EA948DD-21 材質スチール(SUM22L) 寸法D(mm)34.5 寸法C(mm)21 寸法J(mm)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50635594 EA948DD-21
オープン
1,640
1,804 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする