エスコ
58.7x70mm 長穴リミットスイッチブラケット
エスコ品番
EA949RR-1
材質
スチール(SPCC)
穴径(Φmm)
(ブラケット固定穴)7×2箇所
寸法A(mm)
58.7
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
120
仕上
カチオン塗装
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50580958
EA949RR-1
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください