50Kg サクションリフター(ポンプ付)

50Kg サクションリフター(ポンプ付) エスコ

エスコ品番EA950CH 質量(g)460 全高(mm)70 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)平行方向に50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吸着面寸法(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50600375 EA950CH アルミニウム 150
21,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする