160mm [1本構] Vプーリー(SPプーリー/11U)
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数1
仕様1本溝
エスコ品番EA968A-14
形状11U
寸法d(mm)85
寸法S(mm)5
外径(Φmm)165.5
寸法l(mm)25
寸法W(mm)20
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)160
内容量1個
注意
※ブッシング別売
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。