125mm [2本構] Vプーリー(SPプーリー/41U)
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質鋳鉄
溝の形A
溝数2
仕様2本溝
エスコ品番EA968A-34
形状41U
外径(Φmm)130.5
適合ベルトA・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)125
内容量1個
注意
※ブッシング別売
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。