1.4mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

1.4mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) - エスコ

取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)5全長(m)5エスコ品番EA980SD-12材質鉄(SWRM6)線径(Φmm)1.4表面処理ユニクロメッキチェーン内寸(mm)7.3×3.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50743848EA980SD-12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする