エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの チェーンスリング 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製) ユニクロメッキ 荷重40kg 2.0mmx10m リンクチェーン(スチール製) 注文コード 50745503 リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。 使用荷重(kg)40 全長(m)10 仕様溶接あり エスコ品番EA980TJ-3 材質鉄(SWRM6) 線径(Φmm)2 仕上ユニクロメッキ チェーン内寸(mm)13.0×3.3 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA980TJ-3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50745503 EA980TJ-3 オープン ¥2,940 ¥2,940 ¥3,234 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 親子リンク MT マーテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ マスターリンク MFX マーテック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ マスターリンク M マーテック 税込¥219,780~ ¥199,800~ 6.5 ton 強力型シャックル エスコ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業 税込¥1,428~ ¥1,298~ リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 税込¥18,678~ ¥16,980~ ネジ隠しカバー付き アイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ネジ隠しカバー付き スリムアイプレート ノムラテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ターンバックル 大阪避雷針工業(OHK) 税込¥5,938~ ¥5,398~ アイボルト 共立電機 税込¥263~ ¥239~ アイナット 共立電機 税込¥373~ ¥339~ ワイヤークリップ 共立電機 税込¥285~ ¥259~ ネジシャックル 共立電機 税込¥241~ ¥219~ ターンバックル 共立電機 税込¥340~ ¥309~ ターンバックル 共立電機 税込¥7,918~ ¥7,198~ 割シンブル 共立電機 税込¥593 ¥539 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥384 ¥349 バスケットへ A形シンブル 共立電機 税込¥472 ¥429 バスケットへ SC4P S字カラビナ TIGER(タイガー) 税込¥472 ¥429 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーンスリングチェーンスリング部材チェーンスリング用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります チェーンスリング用フック チェーンスリング用チェーン 金具 シェアする マイページ 最近見た商品