エスコ エスコの 物流用品 エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー エスコの 繊維スリング 37mmx8.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) 荷重500kg 37mmx8.5m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) 注文コード 50746666 エスコ品番EA981CT-8.5 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 色灰 ベルト幅(mm)37 全長(m)8.5 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA981CT-8.5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50746666 EA981CT-8.5 オープン ¥10,800 ¥10,800 ¥11,880 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2.0tonx1.5m 金具付スリング(2本懸け) エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 税込¥2,198~ ¥1,998~ (26) ナイロンスリング 両端アイ形 シライ 税込¥2,088~ ¥1,898~ マルチスリング HE形 両端アイ形 シライ 税込¥4,068~ ¥3,698~ (1) ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大 税込¥35,178~ ¥31,980~ ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品) テザック 税込¥2,088~ ¥1,898~ インカ リフティングスリング JIS 大洋製器工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) インカ リフティング 薬品用 ⅡE 大洋製器工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ ラウンドスリングRG形 10t キトー 税込¥64,878~ ¥58,980~ ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ 税込¥1,978~ ¥1,798~ インカラウンドスリング エンドレス型(JIS外サイズ) 大洋製器工業 税込¥34,078~ ¥30,980~ ロープタイオフ 丸善織物 税込¥2,638 ¥2,398 プロテクター 丸善織物 税込¥274~ ¥249~ コーナーパット 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(樹脂タイプ) 丸善織物 税込¥692 ¥629 バスケットへ マジックテープ付コーナーパット 丸善織物 税込¥2,638~ ¥2,398~ ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業 税込¥31,878~ ¥28,980~ インカスリング用コーナーパット 大洋製器工業 税込¥604~ ¥549~ 保護コーナーパッド・角あて 近江屋ロープ 税込¥9,348~ ¥8,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサー繊維スリングアイタイプ繊維スリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります アイタイプ繊維スリング エンドレスタイプ 繊維スリングアクセサリ ソフトスリング 金具付き繊維スリング シェアする マイページ 最近見た商品