37mmx9.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

37mmx9.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ) エスコ

エスコ品番EA981CT-9 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 ベルト幅(mm)37 全長(m)9 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50746675 EA981CT-9
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50746675 EA981CT-9 50746815 EA981CV-9 EA981CV-9 40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ 50746815 40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ 1個 19,000 税込20,900 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする