38mmx8.0m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)
長さ(m)8
幅(mm)38
エスコ品番EA981DJ-8
材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル
色緑
揚量(t)2
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50748102 | EA981DJ-8 | 50748005 | EA981DJ-10 |
|
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) | エスコ | 1個 | ¥52,400 税込¥57,640 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |