Φ77x650mm ガードポール
曲線の多い凸型形状で高い復元力があります。
ポストのS字形が高い復元力の秘密です。
ポリウレタン使用により引き裂きや引張に対する強度がUP。
ベースとポストを固定してるピンを抜くとポスト部分が外れ、ポストのみ取替えが可能。
NETIS登録商品
用途右折入庫・右折出庫禁止対策、車両誘導、歩道橋の分離、駐車禁止対策
色オレンジ
仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:直径8.5×45mmボルト、下穴:7.5mm(EA945-2A)アスファルトに設置時:直径8×70mmボルト、下穴:6.5mm(EA945DF-8)
付属品セットピン×2本
エスコ品番EA983FT-96
材質ポスト:ポリウレタン、バース:スチレニクス
テープ幅(mm)【反射テープ】50
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650
ボルト穴径(Φmm)12
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
内容量1個
注意
※接着剤、アンカーは別売です。※接着剤はエポキシ系2液性接着剤をお使いください。(EA934-2(エポキシ樹脂接着剤)等)