Φ77x800mm ガードポール

Φ77x800mm ガードポール エスコ

曲線の多い凸型形状で高い復元力があります。
ポストのS字形が高い復元力の秘密です。
ポリウレタン使用により引き裂きや引張に対する強度がUP。
ベースとポストを固定してるピンを抜くとポスト部分が外れ、ポストのみ取替えが可能。
NETIS登録商品

用途右折入庫・右折出庫禁止対策、車両誘導、歩道橋の分離、駐車禁止対策 オレンジ 仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:直径8.5×45mmボルト、下穴:7.5mm(EA945-2A)アスファルトに設置時:直径8×70mmボルト、下穴:6.5mm(EA945DF-8) 付属品セットピン×2本 エスコ品番EA983FT-97 材質ポスト:ポリウレタン、バース:スチレニクス テープ幅(mm)【反射テープ】50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×800 ボルト穴径(Φmm)12 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用 内容量1個
注意
※接着剤、アンカーは別売です。
※接着剤はエポキシ系2液性接着剤をお使いください。(EA934-2(エポキシ樹脂接着剤)等)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50761454 EA983FT-97
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする