82x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)

82x70mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付) エスコ
(1件のレビュー)

エスコ品番EA986RM-82B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)510 車輪径(Φmm)82 車輪幅(mm)70 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~70 車軸径(mm)20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50780074 EA986RM-82B
9,210
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50780074
2021-05-21
用途:
機械の劣化した部品交換
有限会社酒本製本所 様

大変結構でした。機械の発売元が製造中止しているため、どうしようかと悩んでいましたが、ぴったり合う汎用品があって助かりました。
交換は素人では無理かと思っていましたがYouTubeの動画などを参考に工具さえあれば比較的簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする