30x11mm/ 9mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-2
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)30
車輪幅(mm)11
耐荷重(kg)30
耐熱温度(℃)-25~70
内容量1個
伝導部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12