320x290x300mm 多機能バケツ(5個)
材質ポリプロピレン
仕様1Lきざみの目盛付
エスコ品番EA991PJ-14
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×300
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13