ラジエーターじょうご(アダプター付)

ラジエーターじょうご(アダプター付) - エスコ
(1件のレビュー)

ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。
ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。
GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。

用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50794397EA992BL-10A
オープン
9,850
10,835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50794397
2023-04-22
用途: ラジエターの脱着・交換時
有限会社 ミシマ自動車鈑金塗装自動車・二輪車・自転車関連業

このセットが 一番 漏れにくく エアー抜きが問題なくこなせます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする