エスコ
[LL] 夏用・継ぎ服(青)
胸、脇部分にメッシュを使用していますのでより涼しく着ていただけます。
両胸にジッパー付ポケットが2つ、後にも2つポケット付。
色
青
サイズ
LL
混率(%)
綿100、(メッシュ部:ポリエステル100)
エスコ品番
EA996AA-83
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
120
胴囲(cm)
100
袖丈
長袖
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802237
EA996AA-83
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください