[LL] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)

[LL] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー) - エスコ

吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用。
放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。
肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減。
袖口マジックテープ止。

シルバーグレーサイズLL混率(%)綿70、ポリエステル30、(メッシュ素材:ポリエステル100)エスコ品番EA996AJ-3種別長袖継ぎ服胸囲(cm)118機能吸汗速乾、涼感適応身長(cm)172~177胴囲(cm)98袖丈長袖内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50802474EA996AJ-3
オープン
12,500
13,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする