エスコ
[3L] 夏用・継ぎ服(シルバーグレー)
吸汗速乾素材使用、プラスデオ銀メッシュ使用。
放熱性、涼感に優れたツヅキ服です。
肩部にノーフォーク採用、腕の引きつりを軽減。
袖口マジックテープ止。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
混率(%)
綿70、ポリエステル30、(メッシュ素材:ポリエステル100)
エスコ品番
EA996AJ-4
種別
長袖継ぎ服
胸囲(cm)
126
機能
吸汗速乾、涼感
適応身長(cm)
177~182
胴囲(cm)
106
袖丈
長袖
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50802483
EA996AJ-4
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください