25.0cm プロスニーカー (ブルー/ホワイト)
JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
軽量タイプ。
耐油底、踵衝撃吸収設計。
サイズ(cm)25
足幅4E
材質(アッパー)合皮、合成繊維メッシュ
エスコ品番EA998RZ-25A
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)300(26cm)
材質(インソール)合成繊維メッシュ
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
内容量1足
JSAA A種 認定品。
JIS S級相当鋼製先芯入。
軽量タイプ。
耐油底、踵衝撃吸収設計。