LED一体形 小形シーリングダウンライト

LED一体形 小形シーリングダウンライト 東芝ライテック

ダウンライトが施工できない空間や、高気密住宅の天井等にダウンライトの穴を開けなくてもダウンライトに似た照明効果が得られます。
壁面への取り付けも可能です。

電球の種類LED 寸法(直径Φ×高さH)(mm)132×30 光源寿命40000時間 LED一体形 調光の可否 内容量1台
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50235282 LEDG87034L-LS プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白・マット 2700 電球色 80.1 80
12,000
 
 
取扱い終了
50235298 LEDG87034N-LS プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白・マット 5000 昼白色 85.6 70
12,000
 
 
取扱い終了
50235325 LEDG87013L-LS プラスチック/ダークブラウン、アクリル/乳白・マット 2700 電球色 81.6 80
8,400
 
 
取扱い終了
50235334 LEDG87014L-LS プラスチック/ブラック、アクリル/乳白・マット 2700 電球色 81.6 80
8,400
 
 
取扱い終了
50235368 LEDG87035L-LS プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白・マット 2700 電球色 81.6 80
9,200
 
 
取扱い終了
50235386 LEDG87035N-LS プラスチック/ホワイト、アクリル/乳白・マット 5000 昼白色 90.9 70
9,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする