プルかべリモコン LEDペンダント 曲水
シンプルに徹したモダンテイストの和風デザイン。
プルスイッチとリモコンを両方搭載しているから、家族の皆に優しい簡単操作。
仕様引掛シーリング、上金具、段調光
付属品リモコン:順送り(全光→約70%→LED常夜灯→消灯)
材質プラスチック、プラスチック/和紙入り
質量(kg)2.4
スイッチ木玉プルスイッチ付、壁スイッチ(全光→約70%→LED常夜灯→消灯)
寸法(幅W×高さH)(mm)610×160
保証期間5年
光源寿命40000時間
有効長(m)(コード)0.5
演色指数(Ra)85
内容量1台
注意
※この商品は単色タイプです。調色はできません。