和風ダウンライト
白木の美しい木目を活かしたダウンライトです。
素材の品格をそのままに、和の空間を飾ります。
和室の全般照明やシーリングの補助照明などに。
送り負荷6Aまで。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
斜面天井55度まで取付可能。(配光は未対応)
埋込穴(Φmm)100
仕様SL端子台/送り端子台付、板バネ、ランプ方向↓
材質枠/白木、反射板/アルミ・バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25以内
色電球色
タイプ白熱灯器具60Wクラス
色温度(K)(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLEDユニット、フラット形Φ75 6.9W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
内容量1台