高気密SB形ダウンライト 調光タイプ
シーンに合わせ、あかりの量をコントロール。(専用コントルクスWDG9001/2線式別売)
明るさを替えると雰囲気も変わり、いつもの空間を楽しく素敵に心地よく快適にします。
別売の2線式 位相制御調光器で0~100%調光可。
傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)。
防湿防雨対応場所使用時は傾斜天井取付不可。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様防湿・防雨、SL端子台/送り端子台付、取付バネ、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
LED一体形
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
内容量1台