センサーアンプ分離タイプ BSシリーズ

センサーアンプ分離タイプ BSシリーズ OPTEX(オプテックス)

種類アンプ分離型 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
センサ形状
検出距離(mm)
ヘッド形状
アナログ出力
分解能(℃)
応答時間
測定温度範囲(℃)
測定視野径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46564935 BS-02TA 円柱型 50 IP67(IEC) センサヘッド 読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 読取値の±1℃ - - - 0.5sec./90% サーモパイル/8~14μm 0~500(表示:-20~520) シリコンレンズ - 2
195,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46564944 BS-02TV 円柱型 50 IP67(IEC) センサヘッド 読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 読取値の±1℃ - - - 0.5sec./90% サーモパイル/8~14μm 0~500(表示:-20~520) シリコンレンズ - 2
195,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46564953 BS-05TA 円柱型 100 IP67(IEC) センサヘッド 読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 読取値の±1℃ - - - 0.5sec./90% サーモパイル/8~14μm 0~500(表示:-20~520) シリコンレンズ - 5
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46564962 BS-05TV 円柱型 100 IP67(IEC) センサヘッド 読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 読取値の±1℃ - - - 0.5sec./90% サーモパイル/8~14μm 0~500(表示:-20~520) シリコンレンズ - 5
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46564971 BS-30TA 円柱型 500 IP67(IEC) センサヘッド 読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 読取値の±1℃ - - - 0.5sec./90% サーモパイル/8~14μm 0~500(表示:-20~520) シリコンレンズ - 30
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46564987 BS-30TV 円柱型 500 IP67(IEC) センサヘッド 読取値の±1%または±2℃のどちらか大きい方 読取値の±1℃ - - - 0.5sec./90% サーモパイル/8~14μm 0~500(表示:-20~520) シリコンレンズ - 30
125,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46564996 BS-A - - - IP65(IEC) アンプユニット - - 4-20mA 1 簡単放射率補正:TEACH(ティーチ)機能、応答時間選択(DELAY)機能:1(0.5秒)~200(約10秒) - - - - DC12~24V±10%/100mA以下(最大負荷時) -
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46565005 BS-V - - - IP65(IEC) アンプユニット - - 1mV/℃ 1 簡単放射率補正:TEACH(ティーチ)機能、応答時間選択(DELAY)機能:1(0.5秒)~200(約10秒) - - - - DC12~24V±10%/100mA以下(最大負荷時) -
75,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする