曜日別特売

シリコーンオイル(化粧品添加用)

シリコーンオイル(化粧品添加用) - 信越化学工業シリコーンオイル(化粧品添加用) - 信越化学工業
(3件のレビュー)

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。

比重0.956(25℃)沸点(℃)210外観無色透明液体屈折率1.396(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度(mm2/s)4(25℃)危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50449997KF-995-11缶(1kg)
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
50450024KF-995-161缶(16kg)
オープン
229,800
252,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50449997
2023-02-20
用途: ヘアオイルへの添加
evサービス業

ヘアエクステにヘアオイルとして使っているのですが、艶が信じられない位出るのでかなり良いと思います。値段が半額位でトルエン系の臭いが無いものがあれば紹介してもらいたいです

対象商品 : 50449997
2019-08-17
用途: ウェットスーツの着用時
医療・福祉・介護関連業

ドレッシングローションの代わりに使っています。揮発性があり、塗ったあとはサラサラと滑りが良くなります。

対象商品 : 50449997
2018-03-09
用途: エクステの表面
evサービス業

かなりツヤ滑りが良く軽くつくので良かったです、また使いたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする