曜日別特売

18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)

18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り) - エスコ
(1件のレビュー)

散水ホースの決定番。
洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。
糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。

内径×外径(Φmm)18×23全長(m)10使用流体材質軟質ポリ塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)最小曲半径72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50519017EA124DH-181A
オープン
5,540
6,094(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50519017
2021-12-18
用途: 園芸用

ブレードホースの様に硬くなく、適度な柔らかさが有り、取り回しに不自由がない。
30m用巻き取りリールに20mのホースが無理なく巻けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする